SORMAT - Pikanaula - PKN 8x90 Zn 100kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Porausreiän halkaisija:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - muu

  • Kuorimateriaali - teräs

  • Pituus - 90 mm

  • Läpivientiasennus - kyllä

  • Sopii betonille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031725050

Sähkönumero

1308838

Toimittajan tuotenumero

9640072505

Tukkuerä

1000

Kiinnitystapa:

muu

Kuorimateriaali:

teräs

Pituus:

90 mm

Läpivientiasennus:

kyllä

Sopii betonille:

kyllä

Esiasennus:

ei

Sopii luonnonkivelle:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Välikappaleasennus:

ei

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

50 mm

Porausreiän minimisyvyys:

50 mm

Sallittu vetolujuus:

0.7 kN

Hyväksyntä:

ei

Itseporautua:

ei

Jousiteräksinen pikanaula läpiasennuksiin, sähkösinkitty. Porareikä 8mm. Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin. Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan. ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.