HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - QM40A 40x40 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
40 mmJohdinsiteen maksimileveys:
8.4 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 5.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 8.4 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026413792
Sähkönumero
1357402
Toimittajan tuotenumero
151-10906
Tukkuerä
1000
Pituus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
5.5 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
8.4 mm
Väri:
valkoinen
Asennusreiän halkaisija:
4.1 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...60 °C