HAGER - Lattiakanava - Lattiakanava 2-puol 2400x150x4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
150 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Väliseinällä - ei
Osastojen lukumäärä (maksimi) - 1
Korkeus - 40 mm
Väliseinän kiinnitys - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.AK
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002239360
Sähkönumero
1475595
Toimittajan tuotenumero
AKU1500402
Tukkuerä
1
Leveys:
150 mm
Väliseinällä:
ei
Osastojen lukumäärä (maksimi):
1
Korkeus:
40 mm
Väliseinän kiinnitys:
ruuvi
Pituus:
2400 mm
Lattian päälle asennettava lattiakanava galvanoitu teräs 2-puol2400x150x40, kannet tilattava erikseen Lattian päälle asennettavan lattiakanavan runko. Kanava valmistettu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan liutettavalla alumiinisivuprofiililla kannen kiinnitykseen.