SIEMENS - Merkkivalorunko - 3SU1102-6AA30-1AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusjännite Ue:

24...24 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotAC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - keltainen

  • Mitoitusjännite Ue - 24...24 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209957916

Sähkönumero

2324387

Toimittajan tuotenumero

3SU1102-6AA30-1AA0

Tukkuerä

1

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

keltainen

Mitoitusjännite Ue:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Linssin malli:

litteä

Aukon leveys:

29.5 mm

Etu renkaalla:

ei

Aukon korkeus:

11.8 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Merkkivalo, kelt., Muovi, musta kaulus, täyd. 24VACDC

Merkkivalot, 22 mm, pyöreä, muovi, keltainen, linssi, sileä, pidikkeellä, LED-moduuli, integroidulla LED 24 V AC/DC, ruuviliitin