PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R E 35W/930PAR30L 30D E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
39.1 WValovirta:
1750 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 39.1 W
Valovirta - 1750 lm
Kanta - E27
Avauskulma - 30 °
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTERColour Elite
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8718291241942
Sähkönumero
4824879
Toimittajan tuotenumero
928108200630
Tukkuerä
6
Lampputeho:
39.1 W
Valovirta:
1750 lm
Kanta:
E27
Avauskulma:
30 °
Värilämpötila:
3000 K
Valon väri:
930
Lamppujännite:
80...96 V
Valovoima:
8000 cd
UV-suojaus:
kyllä
Värintoistoindeksi:
90-100
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valotehokkuus:
69 lm/W
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Halkaisija:
95 mm
Kokonaispituus:
120 mm
Suljettuihin valaisimiin:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Heijastimen tyyppi:
alumiinipinnoitettu lasi
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
40 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Lamppumerkintä:
PAR30
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G