HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTELOLLE 800x500mm

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Toiminnalliset tukiraudat - ORION PLUS KOTELOLLE 800x500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 15 mm

  • Korkeus - 750 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610671801

Sähkönumero

3427169

Toimittajan tuotenumero

FL465A

Tukkuerä

0

Materiaali:

teräs

Pituus:

15 mm

Korkeus:

750 mm

Kiinnitysraudat, orion.plus, koteloille k=800mm Kiinnityskiskopakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille koko 800 x 500 mm, system C -kalustejärjestelmän DIN-kalustekenttien ja asennuslevyjen kiinnittämiseksi koteloon.