UTU - Ryhmäkeskus IP30 - IT-OSA/600 BOXER/BULLDOG+ovi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 0

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 600 mm

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033156003

Sähkönumero

3315600

Toimittajan tuotenumero

IT-OSA600

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

500 mm

Korkeus:

600 mm

Syvyys:

100 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

0 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Data-asennuskotelo IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. ovella. 2-osainensuko-pistorasia. potentiaalintasauskisko 35 mm2. aktiivilaitteidenasennushyllyt 2 kpl ja ovi. Data-asennuskotelo IP30. Pinta- ja uppoasennukseen, ovella. Kotelossa 2-osainen suko-pistorasia, potentiaalintasauskisko 35 mm2, aktiivilaitteiden asennushyllyt 2 kpl ja ovi. Paikat RJ45-liittimille 30-45 kpl, SC-2 kuituliittimille 2 kpl, LC-kuituliittimille 4 kpl. Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen. Kotelossa on kiinteät päädyt joissa läpilyötävät aihiot.