OBO BETTERMANN - Lattiarasiapakkaus 19 mod. - RKSN2 9 KR V20 ontelol as.RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laitekoteloiden määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 243 mm

  • Upotusleveys - 243 mm

  • Minimi asennussyvyys - 90 mm

  • Laitekoteloiden määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196086887

Sähkönumero

1418784

Toimittajan tuotenumero

7429682

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

243 mm

Upotusleveys:

243 mm

Minimi asennussyvyys:

90 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Lattiapäällysteen syvyys:

20 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasiapakkaus onteloasennukseen 12-mod. min. Ø225mm onteloon, aukkovaraus 270x270mm, pakkaus sis. kaikki asennukseen tarvittavat osat, kalusteet tilattava erikseen, kansi 243x243, RST

Kauluksettomat lattiarasiat onteloasennukseen
Onteloasennus soveltuu hyvin silloin kuin pintavalu ontelolaatan päällä on hyvin ohut tai sitä ei ole ollenkaan. Onteloasennuksessa ontelo toimii johtotienä ja erillistä rasiaa ei kojerasioille tarvita. Mikäli ontelolaatan päälle tulee riittävän paksu pintavalu, voidaan tällöin käyttää johtotienä myös lattiakanavaa tai asennusputkia. Onteloasennuksessa on aina huomioitava ontelonhalkaisija ja se miten ontelo saadaan puhkaista. Onteloasennuksessa saadaan myös helpommin tarvittava syvyys kojerasioille. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. RKSN-lattirasioissa on kaapeliohjuri, joka estää johtojen joutumisen kannen väliin. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 9.
RKSN2 9 KR 3x4 modulia
min. Ø225mm onteloon
Aukkovaraus 270x270mm
2-25mm lattiapinnoitteille
Kannessa 20mm upotus lattiapinnoitteelle