HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - MB3A 19x19 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37.7 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 19 mm

  • Leveys - 19 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 3.8 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 4.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660311680

Sähkönumero

1357403

Toimittajan tuotenumero

151-28320

Tukkuerä

5000

Pituus:

19 mm

Leveys:

19 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

3.8 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4.1 mm

Väri:

musta

Asennusreiän halkaisija:

3.1 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Johdinsideankkuri. tarra- ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 3.1 mm. maks. johdinsideleveys 4.1 mm

Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, musta
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.