PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON APIA Plus Xtra 70W E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
74 WValovirta:
6600 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 74 W
Valovirta - 6600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 1900 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER SON(-T) APIA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8727900928174
Sähkönumero
4820034
Toimittajan tuotenumero
928150719835
Tukkuerä
24
Lampputeho:
74 W
Valovirta:
6600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
1900 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
89.19 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
156 mm
Malli / Tyyppi:
opaali
Halkaisija:
71 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
74 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON APIA Plus Xtra
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 71 (max) mm