WAGO - Vipurasialiitin 2221-615 - 5-Nap,kaikki johdintyypit 15 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.5...6 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 41 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143715478

Sähkönumero

1975265

Toimittajan tuotenumero

221-615

Tukkuerä

150

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

41 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.5...6 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.5...6 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5

Väri:

muu

Vipu-Wago.kaikille johdintyypeille. 0.5-6.0 mm2 f+s+st.

VIPU-WAGO:n isoveli markkinoille - Nyt myös 6 mm2:n versiona
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja. Uuteen 6 mm2:n malliin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2 (20-10 AWG). Uuteen DIN-kiskoadapteriin sopivat kaikki 6 mm2 liittimet (2-,3-, ja 5-napaiset) ja samalla saat asennuksesta kiinteän ja hyväksytyn.