LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 7-R-16 P 7mm valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
7...7 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 7...7 mm
Materiaali - teräs
Kaksoismalli - ei
Sisältää naulan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7394438500250
Sähkönumero
1300604
Toimittajan tuotenumero
750025
Tukkuerä
200
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
7...7 mm
Materiaali:
teräs
Kaksoismalli:
ei
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
16 mm
Aukon leveys:
7 mm
Aukon korkeus:
7 mm
Putken lukitus:
ei
Karkaistu:
ei
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
16 mm
Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 8 lyöntityökalulla (S-13 064 69) kuten myös 8mm kiinnikkeet. Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).
- Kiinnikkeen koko 7 mm
- Jalan pituus 16 mm
- Pakkauskoko 200 kpl
- Väri valkoinen