TEKNOWARE - Akku - W120002 AKKUPAKETTI

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suorituskyky/kapasiteetti:

1500 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2300 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mAh
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7000 mAh

Pituus:

160 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot179 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot495 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 1500 mAh

  • Pituus - 160 mm

  • Kokonaiskorkeus - 23 mm

  • Leveys - 26 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045013572

Sähkönumero

7123876

Toimittajan tuotenumero

W120002

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

1500 mAh

Pituus:

160 mm

Kokonaiskorkeus:

23 mm

Leveys:

26 mm

Kennojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

nikkeli-kadmium

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...35 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

200 g

W120002-akkupaketti (XW38003/EA029) 1,5 Ah/3,6V

Yksikkövalaisimen akkupaketti