TEKNOWARE - Akku - W120010 AKKUPAKETTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite:
6 VSuorituskyky/kapasiteetti:
7000 mAhMalli / Tyyppi:
nikkeli-kadmiumTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7000 mAh
Pituus - 495 mm
Kokonaiskorkeus - 38 mm
Leveys - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013657
Sähkönumero
7123879
Toimittajan tuotenumero
W120010
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7000 mAh
Pituus:
495 mm
Kokonaiskorkeus:
38 mm
Leveys:
32 mm
Kennojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
300 g
Yksikkövalaisimen akkupaketti.