HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri tarra kiinn. - MB5A 38x38 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

37.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

8.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.4 mm

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 37.7 mm

  • Leveys - 37.7 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 7.1 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 8.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026122779

Sähkönumero

1370875

Toimittajan tuotenumero

151-28529

Tukkuerä

100

Pituus:

37.7 mm

Leveys:

37.7 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

7.1 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

8.9 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

4.8 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Johdinsideankkuri. tarra-ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 4.8 mm.maks. johdinsideleveys 8.9 mm

Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, luonnonväri
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.