HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA71002 100x2000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 100 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740878739

Sähkönumero

1417579

Toimittajan tuotenumero

BA71002

Tukkuerä

12

Kanavan leveys:

100 mm

Pituus:

2000 mm

Halogeeniton:

ei

Kansi BA7 l=100, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 100 mm leveille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.