HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - NRS0003B 3xPR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • HDMI-liittimien määrä - 0

  • Taittuva - ei

  • Laajennettavissa - ei

  • Pituus - 217.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740214018

Sähkönumero

1417304

Toimittajan tuotenumero

NRS0003B00

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Pituus:

217.5 mm

Leveys:

54 mm

Korkeus:

56.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Audioliittimien määrä:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasiapaneeli jossa 3 x schuko. Materiaali alu/musta muovi. Mukanapöytä/senäkiinnike Pinta-asennettava pistorasiapaneeli yleiskäyttöön kolmella pistorasialla. Liitäntä moduulin sisällä oleville riviliittimille, vedonpoisto syöttökaapelilla moduulin sisällä. Rakenteeltaan modulaarisen paneelin runko anodisoidusta alumiinista, päätykappaleet ja kiinnityspinnan mukaan 90 asteen askelin käännettävät kiinnitysosat muovista.