SCHNEIDER ELECTRIC - Ruuvitulppa Thorsman - TP 10/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Porausreiän halkaisija:
9 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 9 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 5...7 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480619489
Sähkönumero
1350642
Toimittajan tuotenumero
IMT48000
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
9 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
5...7 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
45 mm
Materiaalin laatu:
PE
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
50 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Väri:
sininen
Thorsman ruuvitulppa
- TP 10x50 sininen
- Sopii ruuveille, joiden halkaisija on (mm): 8 – 10