HAGER - As.kotelo poly.välis.ilm.ovia - ORION PLUS 1750x850x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 2050 mm
Leveys - 850 mm
Syvyys - 300 mm
Upotussyvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610672624
Sähkönumero
3427081
Toimittajan tuotenumero
FL358B
Tukkuerä
0
Korkeus:
2050 mm
Leveys:
850 mm
Syvyys:
300 mm
Upotussyvyys:
300 mm
Asennuskotelo 2-osastoinen, orion.plus, 2050x850x300mm, 5-riv., polyesteri, IP65 Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 1750x850x300 ja se on varustettu kahdella väliseinällä toisistaan erotetulla kytkentätilalla, kotelon tiiveysluokkka on IP65.