HAGER - Kosketussuoja Orion+ - FL226Z

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

325 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 325 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 325 mm

  • Asennustapa - muu

  • Pintamateriaali - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250619272269

Sähkönumero

3426422

Toimittajan tuotenumero

FL226Z

Tukkuerä

0

Leveys:

325 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

325 mm

Asennustapa:

muu

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Tuuletusritilä 325x325mm IP54 Tuuletusritilä orion plus suodattimella korvausilman päästämiseksi asennuskoteloon, koko 325 x 325 mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035.