TEKNOWARE - Akku - W120004 AKKUPAKETTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite:
6 VSuorituskyky/kapasiteetti:
2300 mAhMalli / Tyyppi:
nikkeli-kadmiumTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2300 mAh
Pituus - 225 mm
Kokonaiskorkeus - 36 mm
Leveys - 33 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013596
Sähkönumero
7123878
Toimittajan tuotenumero
W120004
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2300 mAh
Pituus:
225 mm
Kokonaiskorkeus:
36 mm
Leveys:
33 mm
Kennojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
200 g
Yksikkövalaisimen akkupaketti