HAGER - Kojerasia Integro Flow - 1-os. d45mm s=22mm har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot109 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot168 mm

Sisäsyvyys:

22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334053132

Sähkönumero

1105705

Toimittajan tuotenumero

9182001

Tukkuerä

200

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

45 mm

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

45 mm

Syvyys:

22...22 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

22 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...12 mm

Läpivientien lukumäärä:

1

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Nysä:

ei ole

Kojerasia 1-osainen matala vedonpoistimella, paneeliasenteisten Integro-kalusteiden kosketussuojaukseen Kosketussuojarasia paneeliasenteisten Integro-asennuskalusteiden takaosien liitäntöjen kosketussuojaamiseksi. Kiinnitys paneelikiinniteiseen kalusteeseen kiinnityssangoin johdotuksen ja kytkennän jälkeen.