HAGER - Kytkin W.1 - 5/10A/250V/IP55 KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
kruunukytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kytkentätapa - kruunukytkin
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334390213
Sähkönumero
2009045
Toimittajan tuotenumero
30553515
Tukkuerä
66
Asennustapa:
pinta-asennus
Kytkentätapa:
kruunukytkin
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
25 mm
Vipujen määrä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Upotussyvyys:
12 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm