PHILIPS - LED-lamppu - R7S 118mm 830 2000LM 120W=14W

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Halkaisija:

29 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 mm

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2460 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 14...14 W

  • Valovirta - 2000...2000 lm

  • Kanta - R7s

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Pituus - 118 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718696714003

Sähkönumero

4720363

Toimittajan tuotenumero

929001353602

Tukkuerä

1

Lampputeho:

14...14 W

Valovirta:

2000...2000 lm

Kanta:

R7s

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Pituus:

118 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

29 mm

Valotehokkuus:

142.86 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

2000 lm

Tehokerroin:

0.8

Nimellisvirta-alue:

75...75 mA

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

D

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

14 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Philips CorePro LED linear lineaarilamppu D 14-120W R7S 118 830 2000lm. Teho 14-120W, värintoistoindeksi Ra80, värilämpötila 3000K, Philips CorePro LED lineaarilamppu R7S

Ominaisuudet
  • Valovirta: 2000 lm
  • Teho: 14 W
  • Korvaa 120 W kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun
  • Valotehokkuus: 143 lm/W
  • Värilämpötila: 3000 K
  • Keilakulma: 300°
  • Värintoistoindeksi Ra80
  • Himmennettävä
  • Kanta: R7S
  • Lampun muoto: lineaarinen
  • Lampun materiaali: muovi
  • Energiatehokkuusluokka: D
  • Elinikä 15 000 h
  • 2 vuoden tuotetakuu
Käyttökohteet:
  • Käytävät
  • Jalkalamput
  • Rakennustyömaiden valaistus
Philips CorePro LED lineaarilamppu korvaa 120 W perinteisen kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun. Lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi käytävillä, jalkalampuissa, tai rakennustyömailla. Lamppu on himmennettävä, sen värilämpötila on 3000K ja sen valovirta on 2000 lm. Lampun elinikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.

Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.