TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PBV31305E3 OPASTE YLÖS 1-P

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

suoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalaspäin
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoikea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen

Leveys:

175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Havaintoetäisyys:

30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - suoraan/ylös

  • Pituus - 350 mm

  • Leveys - 175 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045022925

Sähkönumero

4282374

Toimittajan tuotenumero

PBV31305E3

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

suoraan/ylös

Pituus:

350 mm

Leveys:

175 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

10 mm

Havaintoetäisyys:

30 m

1-puoleinen. valolevyllinen opaste. nuoli ylös. Solid (TWT31) -opastevalaisimille. 30 m havaintoetäisyydelle.

1-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli ylös, Solid (TWT31) -opastevalaisimille, 30 m havaintoetäisyydelle.