HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri ruuv.kiinn. - KR8-G5 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 25 mm
Leveys - 14.5 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 12 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026122403
Sähkönumero
1370847
Toimittajan tuotenumero
151-24819
Tukkuerä
100
Pituus:
25 mm
Leveys:
14.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
12 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
8 mm
Asennusreiän halkaisija:
6.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsideankkuri. ruuvikiinnitys. kiinnitysreikä Ø 6.5 mm. maks.johdinside leveys 8.0 mm