HAGER - Pääkytkin - SH280


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppiMitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 APäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Ohjauselementin väri - musta
Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi
Mitoituskäyttöjännite - 690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410249208
Sähkönumero
3607144
Toimittajan tuotenumero
SH280
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
4
Ohjauselementin väri:
musta
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä