HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF200350 PVC 20X33X2000 RUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
20 mmLeveys:
33 mmKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 33 mm
Pituus - 2000 mm
Väri - ruskea
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740140294
Sähkönumero
1414143
Toimittajan tuotenumero
LF2003508014
Tukkuerä
80
Korkeus:
20 mm
Leveys:
33 mm
Pituus:
2000 mm
Väri:
ruskea
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
8014
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
440 mm²
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei