ENSTO - Yleisvalaisin AVR320 - AVR320 IP44 LED10W/830/840 1M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389009354
Sähkönumero
4103517
Toimittajan tuotenumero
AVR320.110L/DW/1M
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Akkutyyppi:
NiCd
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Sisältää lampun:
kyllä
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Suojausluokka:
II
Leveys:
320 mm
Pituus:
320 mm
Korkeus/syvyys:
107 mm
Ulkohalkaisija:
320 mm
Upotushalkaisija:
306 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
43 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1082...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
muu
AVR320 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. LED DW-versioissa on vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K, tehot 10W, 14W tai 19W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR320-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).