HAGER - Kojerasia Integro Flow - 1-os. ved.pois. har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot49 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot109 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot168 mm

Sisäsyvyys:

35.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Rakennetyyppi - laiteliitin

  • Varusteena - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334053125

Sähkönumero

1105701

Toimittajan tuotenumero

91820

Tukkuerä

10

Asennustapa:

onteloseinä

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rakennetyyppi:

laiteliitin

Varusteena:

ei ole

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

45 mm

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

45 mm

Syvyys:

35.5...35.5 mm

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisäsyvyys:

35.5 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...12 mm

Läpivientien lukumäärä:

4

Kiintonysien lukumäärä:

0

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

ei ole

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Nysä:

ei ole

Kojerasia 1-osainen vedonpoistimella, paneeliasenteistenIntegro-kalusteiden kosketussuojaukseen Kosketussuojarasia Ø 45 mm vedonpoistimella, Integro-kojerungoille, harmaa, maksimi kaapelihalkaisija 10 mm, upotussyvyys 35,5 mm. Vaikeasti syttyvä VDE0606-1 mukaan. Kytkimille ja pistorasioille. Varustettu neljällä kaapeliläpiviennillä.