TEKNOWARE - Akku - W120001 AKKUPAKETTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite:
3.6 VSuorituskyky/kapasiteetti:
4000 mAhMalli / Tyyppi:
nikkeli-kadmiumTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 4000 mAh
Pituus - 179 mm
Kokonaiskorkeus - 30 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013565
Sähkönumero
7123875
Toimittajan tuotenumero
W120001
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
4000 mAh
Pituus:
179 mm
Kokonaiskorkeus:
30 mm
Leveys:
30 mm
Kennojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
200 g
Yksikkövalaisimen akkupaketti