HAGER - Pintakehys W.1 - 3-os. uppoas. vaaka har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Yksikköjen määrä - 3
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 55 mm
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334405160
Sähkönumero
2009071
Toimittajan tuotenumero
13303505
Tukkuerä
40
Väri:
harmaa
Yksikköjen määrä:
3
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
55 mm
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Uppoasennuskehys 3-osainen vaaka, tiivisteellä IP55, W.1, harmaa matta Uppoasennuskehys Berker W.1 3-osainen vaakasuuntaisiin yhdistelmiin, ruuvikiinnityssovitteilla ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasioiden päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin.