TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB9004 OPASTE. VASEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
vasenLeveys:
129 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Opaste - poistumistie
Suunta - vasen
Pituus - 250 mm
Leveys - 129 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014104
Sähkönumero
4281201
Toimittajan tuotenumero
PB9004
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Opaste:
poistumistie
Suunta:
vasen
Pituus:
250 mm
Leveys:
129 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
25 m
PB9004-opaste, nuoli vasemmalle, Opas 90 (TWT90) -valaisimille
Opaste, nuoli vasemmalle, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille, 25 m havaintoetäisyydelle.
Opaste, nuoli vasemmalle, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille, 25 m havaintoetäisyydelle.