HIDE-A-LITE - LED-liitäntälaite - LED-dimtrafo MDR DALI 24V 100W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - kyllä
Pituus - 207 mm
Himmennys DSI - ei
Leveys - 76 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971127804
Sähkönumero
4011420
Toimittajan tuotenumero
7980935
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
207 mm
Himmennys DSI:
ei
Leveys:
76 mm
Korkeus:
35 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Tehokas himmenninmuuntaja 24V LED-valonlähteille All-in-one -toiminnolla (muuntaja jossa sisäänrakennettu PWM-himmennin). Himmennys DALI:lla, 230V painonapilla, 24V painonapilla, potentiometrillä tai 1-10V. Muistitoiminto (sytyttää sähkökatkon jälkeen valaisimen viimeksi asetettuihin arvoihin) sähkökatkon yhteydessä myös painonapilla. 1-15kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata yhdestä tai useammasta paikasta jousipalautteisella painonapilla. Kaksi lähtöä jousiliittimillä, koko teho voidaan ottaa yhdestä tai jakaa kahdelle lähdölle.