HAGER - Kytkin johdinliitt. - SH080 0-1 3X80A 400V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Ohjauselementin tyyppi:

vipu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsäätönuppi

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Ohjauselementin väri - harmaa

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Mitoituskäyttöjännite - 690...690 V

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410249147

Sähkönumero

3607145

Toimittajan tuotenumero

SH080

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

3

Ohjauselementin väri:

harmaa

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

100 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkin 3-napainen 80A 3 moduulia Kuormankytkin 3x80A pääkytkinkäyttöön suurella käyttövivulla ja tunneliliittimillä syöttö- ja lähtökaapelien kytkentään. Käyttövipu on lukittavissa riippulukolla päälle- ja pois-asentoon. Kytkimen kompakti koko takaa hyvän asennettavuuden DIN-kiskolle erilaisiin moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.