HAGER - Asennustarvike flexyoffice - G4741 WAGO/SCHUKO NRS 3m MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740880596

Sähkönumero

1461010

Toimittajan tuotenumero

G4741

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

11...11 mm

Halogeeniton:

ei

Pään 1 tyyppi:

naarasliitin

Pään 2 tyyppi:

verkkopistoke

Kokonaispituus:

3000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

105 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Palokuorma:

1.93 kWh

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

1 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Liitäntäkaapeli NRS sarjan pistorasiapaneeleille. WAGO/kulma SCHUKO,pituus 3m Liitäntäkaapeli kulmapistokkeella ja tuloliittimellä varustettu liitoskaapeli, 3-napainen. Kaapeli 3 x 1,5 mm² pituus 3 m NRS-pistorasiapaneelien syöttökaapeliksi.