FINNSAT - Mastoputki 38 x 1,5 x 6000 mm - VKN11

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - mastoputki

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 6 m

  • Halkaisija - 38 mm

  • Seinämän paksuus - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296160157

Sähkönumero

7551011

Toimittajan tuotenumero

VKN11

Tukkuerä

61

Malli / Tyyppi:

mastoputki

Materiaali:

teräs

Pituus:

6 m

Halkaisija:

38 mm

Seinämän paksuus:

1.5 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Mastoputki 6,0m, Ø38mm/1,5mm kuumasinkitty teräs

Mastoputki TV-antennin tai lautasantennin asentamiseen omakotitaloon ja mökille.

Tämä tukeva ja kotimainen tuote on suunniteltu pientalojen tarpeisiin.

Voidaan asentaa talon kattorakenteisiin TP4517 tukiputkea ja TPT45 tarvikepakkausta hyväksikäyttäen.

TEKNISET TIEDOT:
  • Sopii jopa kaikkien kolmen (VHF, UHF ja ULA) antennin asentamiseen
  • Valmistusmateriaali kuumasinkitty teräs 350GR/M2
  • Pituus 6 metriä
  • Seinämäpaksuus 1,5 mm
  • Halkaisija 38 mm
  • Suurin sallittu taivutusmomentti: 660 Nm