ENSTO - Johtokanava DUCTEL - TB1740-1 Al 170x65x3000 AN

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Kansien lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318408

Sähkönumero

1441935

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1740-1

Tukkuerä

90

Leveys:

170 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

muu

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Kannen leveys 2:

45 mm

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9007

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

jatkuva muu profiili

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

11050 mm²

Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon onasennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.

Enston DUCTEL johtokanavajärjestelmä on markkinoiden monipuolisin vaihtoehto sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen liikerakentamisessa. TB1740 johtokanavassa on sekä 80 mm että 45 mm osastot, ja se voidaan asentaa kummin päin tahansa. Asennus suoraan seinään tai seinäkannakkeella. Seinän epätasaisuus oikaistaan säätöpaloilla. Kanavan ja seinän väli voidaan peittää peitesäleellä. Kanavan väliseinissä on 50x21 mm rei'itys 320 mm jaolla. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1 -maadoitusliittimelle.

Ductel johtokanavassa voidaan käyttää Ensto eDuct ja muun merkkisiä kanavakalusteita, sekä TBF1 ja TBF2 -kojerasioiden kanssa perinteisiä yksivaiheisia uppokalusteita.