TEKNOWARE - Opaste - PBV81601E OPASTE. OIK/VAS

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

oikea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuoraan/ylös
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvasen

Leveys:

323 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot173 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot224 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot355 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Havaintoetäisyys:

60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - akryylilevy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - oikea

  • Pituus - 398 mm

  • Leveys - 323 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045019130

Sähkönumero

4280946

Toimittajan tuotenumero

PBV81601E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

akryylilevy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

oikea

Pituus:

398 mm

Leveys:

323 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Materiaalin paksuus:

10 mm

Havaintoetäisyys:

60 m

PBV81601E-opaste, nuoli sivulle, Opas 81 (TWT81) -valaisimille

2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli sivulle (oikea/vasen), Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 60 m havaintoetäisyydelle.