PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON PIA Plus 150W E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
154 WValovirta:
16600 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 154 W
Valovirta - 16600 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER SON(-T) PIA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500182289
Sähkönumero
4825560
Toimittajan tuotenumero
928151409827
Tukkuerä
12
Lampputeho:
154 W
Valovirta:
16600 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
107.79 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
227 mm
Malli / Tyyppi:
opaali
Halkaisija:
91 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
36000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
154 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 227 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 91 (max) mm