HAGER - Asennuskanava tehalit.LF - LF 40x110x2000 HAR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
110 mmVäri:
harmaaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 110 mm
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740100090
Sähkönumero
1417299
Toimittajan tuotenumero
LF4011007030
Tukkuerä
16
Korkeus:
40 mm
Leveys:
110 mm
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
3
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7030
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
3115 mm²
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei