PHILIPS - Monimetallilamppu - MHN-LA 1000W/842 XWH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
1040 WValovirta:
100000 lmKanta:
X528Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 1040 W
Valovirta - 100000 lm
Kanta - X528
Värintoistoindeksi - 70-79
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291548232
Sähkönumero
4824766
Toimittajan tuotenumero
928073005130
Tukkuerä
1
Lampputeho:
1040 W
Valovirta:
100000 lm
Kanta:
X528
Värintoistoindeksi:
70-79
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, kaksipäätyinen
Valon väri:
842
Halkaisija:
37 mm
Kokonaispituus:
365 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
96.2 lm/W
Lamppujännite:
110...140 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
kvartsi
Polttoasento:
P4
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
1144 kWh