SORMAT - Pikanaula - PKN 8x130 Zn 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
130 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - teräs
Pituus - 130 mm
Läpivientiasennus - kyllä
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031725081
Sähkönumero
1308841
Toimittajan tuotenumero
9640072508
Tukkuerä
1000
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Pituus:
130 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
90 mm
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Sallittu vetolujuus:
0.7 kN
Hyväksyntä:
ei
Itseporautua:
ei