TEKNOWARE - Akku - W120007 AKKUPAKETTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite:
4.8 VSuorituskyky/kapasiteetti:
1500 mAhMalli / Tyyppi:
nikkeli-kadmiumTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1500 mAh
Pituus - 170 mm
Kokonaiskorkeus - 20 mm
Leveys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013626
Sähkönumero
7123883
Toimittajan tuotenumero
W120007
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1500 mAh
Pituus:
170 mm
Kokonaiskorkeus:
20 mm
Leveys:
20 mm
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
nikkeli-kadmium
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...35 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
200 g
Yksikkövalaisimen akkupaketti