HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N+PE/15A/250V Austr. UR mus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

australialainen standardi aS/NZS 3112

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334056546

Sähkönumero

2507573

Toimittajan tuotenumero

9625605

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

41.5 mm

Malli / Tyyppi:

australialainen standardi aS/NZS 3112

Nimellisvirta:

15 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9011

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

16 mm

Pistorasia maadoituskoskettimella 15A/250VAC 2N+PE Australia-versio, asennus paneeliin 4-pistekiinnityksellä, kehys matta musta,keskiö musta Pistorasia maadoituskoskettimella AUSTRALIA 15 A - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 15 A ? 2-napainen + maadoitus ? kosketinruuvit, ristipää, koko PH2