SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9065 PW Kypärähuppu S

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työpäähine SnickersWorkwear - 9065 PW Kypärähuppu S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (US/CA):

S

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kypärähuppu

  • Koko (US/CA) - S

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7332515285102

Sähkönumero

6366135

Toimittajan tuotenumero

90659500004

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kypärähuppu

Koko (US/CA):

S

Materiaali:

sekoite

9065 ProtecWork, kypärähuppu S

Lämmin fleecevuorattu huppu, joka on suunniteltu käytettäväksi kypärän alla. Sivuilla ja takana olevilla tarranauhoilla kiinnität hupun kypärään. Palosuojattu, mukava ja lämmittävä kangas.

Materiaali: Modakryyli FR (49 %), puuvilla (42 %), aramidi (5 %), polyamidi (3 %), antistaattinen kuitu (1 %), 300 g/m² Vuori: Modakryyli (55 %), puuvilla (30 %), polyesteri (18 %), antistaattinen kuitu (2 %), 370 g/m2.