TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC25 IP65 mus

Trelleborg Industrial Products
KopioiKopioi
TRELLEBORG - Läpivientilaippa - MC25 IP65 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Läpivientireikien määrä:

25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 25

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6410034003047

Sähkönumero

3400304

Toimittajan tuotenumero

100239

Tukkuerä

100

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

25

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

24 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...26 mm

läpivientireikien määrä: 25 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

100239 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100239B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100239F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100239C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin

läpivientireikien määrä: 25 kpl
kaapeleiden halkaisija: 5mm...26mm
IP-suojausluokka: IP65
asennusaukon koko: FL21 (C)
Itsesammuvasta materiaalista valmistettu

100239 toimitetaan bulkkipakattuna (Pakkauskoko 1)
100239B toimitetaan yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 2)
100239F toimitetaan lyöntinastoilla (Pakkauskoko 3)
100239C toimitetaan lyöntinastoilla yksittäispakattuna muovipussiin (Pakkauskoko 4)

Lyöntinastaa suositellaan ainoastaan sisäkäyttöön ja kohteisiin, joissa ei tarvita palosuojausta

Linkit-kohdasta pääsy tuotevalitsimeen sekä katalogiin