TRADEFORCE - Liitäntäjohto 15760011 - H03VVH2-F 2x0.75, 2m valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 2
Käyttölämpötila-alue - 750...750 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268401009
Sähkönumero
9724026
Toimittajan tuotenumero
0015760011
Tukkuerä
50
Pituus:
2 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
2
Käyttölämpötila-alue:
750...750 °C
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Liitäntä 1:
euroliitin (CEE 7/16)
Nimellisvirta:
2.5 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntä 2:
päätehylsy
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Suojajohdin:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Katkaisija:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
3.4 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole