AIRAM - Työpistevalaisin - CAMPUS LED IP20 G23 7,2W MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7.2 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6435200267696
Sähkönumero
4107179
Toimittajan tuotenumero
A1CACC
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7.2 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
30000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Värintoistoindeksi:
80-89
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisintyyppi:
kirjoituspöytävalaisin
Korkeus/syvyys:
620 mm
Taivutettava:
kyllä
Sisältää himmentimen:
ei
Säädettävä:
kyllä
Asennustapa:
kiristin
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
G23
Jännitetyyppi:
AC
Säädettävä korkeus:
kyllä
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojuksen väri:
valkoinen
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää kytkimen:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
1...7.2 W
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Seinäasennus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
heijastin
Sisältää pistorasian:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valon väri:
valkoinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Tehokerroin:
0.7
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Leveys:
85 mm
Pituus:
333 mm
IFTTT-tuki:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
670...0 lm
Klassinen nivelletty työpöytävalaisin on hyvä valinta toimiston, kotitoimiston tai koululaisen työskentelyvaloksi. Valaisimessa on ergonominen muotoilu: valaisinrunko on liikkuva ja valaistuskulman ja -asennon säätö on helppoa. Nivelletyn valaisinrungon ja varjostimen avulla vähennät häikäisyä ja helpotat työskentelyergonomiaa, kun suuntaat valon sinne missä sitä tarvitaan. Kiinnitä valaisin tukevasti pöytälevyn reunaan ruuvattavalla pöytäkiinnikkeellä. Valonlähteenä on vaihdettava led-lamppu.
- Runko metallia/muovia. Värit valkoinen tai musta.
- Led-pistokantalamppu G23 7,2 W 670 lm 3000 K sisältyy pakkauseen. Led-lamppu maks. 7,2 W G23. Lamppusuositus led G23 7,2 W 670 lm 3000 K (Nro. 4713825) tai 4000 K (Nro. 4713827).
- Ruuvattava jalkatuki.
- Pistotulppaliitäntä, johto 1850 mm, on/off-kytkin kuvussa.