ERARD - Optinen HDMI 20m UHD 4K 4:4:4 - ER726820

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1 - HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - HDMI
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3700117268207
Sähkönumero
7914352
Toimittajan tuotenumero
ER726820
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitintyyppi, liitäntä1:
HDMI
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
HDMI
Pituus:
20 m
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
19
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
19
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora
Erardin 20 metrin erittäin laadukas, täydellisesti HDMI 2.0 -standardin mukainen optinen HDMI-kaapeli, jossa on mekaanisesti kestävät metalliset liittimet. HDMI-kuitukaapeli on varustettu irroitettavilla liitinpäillä, jotta kaapeli voidaan vetää helpommin ahtaaseen putkeen tai läpivientiin.
Optinen HDMI-kaapeli asennusputkeen
Erinomainen ratkaisu HDMI-kaapelin vetämiseen olemassa olevaan putkitukseen. Sopii AV-projekteihin, joissa katto tai seinät on jo asennettu paikoilleen tai HDMI-kaapeli olisi muuten hankala saada asennettua. Helppo ratkaisu myös HDMI-kaapelin vetämiseen alaslasketun katon sisään.
Sopii asennettavaksi putkiin, joiden halkaisija on vähintään 25 mm (sisähalkaisija vähintään 19 mm). Tällöin veto tapahtuu HDMI type D liittimen alareunassa olevasta reiästä. Käytettäessä mukana tulevaa liittimen päälle asennettava suojaa putken halkaisijan on oltava vähintään 32 mm (sisähalkaisija vähintään 26 mm).
Mukana on myös USB 5V virransyöttökaapeli, joka liitetään HDMI D/HDMI A -adapterin ja näytön/videoprojektorin väliin siinä tapauksessa, että kuvalähteen HDMI-ulostulosta puuttuu 5V virransyöttö.
Ominaisuudet
- HDMI 2.0 -standardi tukee 4K UHD -resoluutiota ja jopa 32 äänikanavaa
- 4:4:4 väriformaatti
- 18 Gbps tiedonsiirtonopeus
- Joustava ulkovaippa
- Irroitettavat liittimet
- 2 vuoden takuu